2320021 Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト 48375968

Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC48出力電圧(V)48 dc入力電圧(V)DC10~32 (>DC10.5V起動)注文コード48375968品番2320021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力電圧(V)48 dc仕様●EN 60950 / VDE 0805 (SELV)、EN 61558-2-17、EN 50178 / VDE 0160 (PELV)、DIN VDE 0100-410 / DIN VDE 0106-1010. CE、UL. DC/DC transducer MINI POWER series、24V DC、DIN-rail assembly. The MINI power supply from Phoenix Contact is ideal for MCR (Measurement, Control and Regulating). DC-DC converters alter the voltage level, regenerate the voltage at the end of long cables or enable the creation of independent supply systems by electrical isolation. Features and Benefits. Electrical isolation for setting up independent supply systems Constant voltage output voltage regenerated even at the end of long cables Support conversion to various voltage levels Green LED voltage display Horizontal DIN Rail mounting Compact. Product Application Information. Can be used for networking, industrial equipment and other applications due to their space saving size.●広範囲入力:あり●通常応答時間:<0.5s●フィードバック電圧抵抗:60VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<10(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:01●汚染度:2幅(mm)22.5取付DINレールマウント高さ(mm)99取付方式DINレール取付け奥行(mm)107シリーズMINI定格電力(W)33.6電力(W)(出力)33.6最高温度(℃)70ディレーティング開始温度(℃)60~70 (2.5%/K)定格出力電流(A)0.7入力電圧(V)DC10~32 (>DC10.5V起動)出力点数1接続方法プラグ式ネジ材質(ケース)ポリアミドPA(色:緑)接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)プラスチック製/ポリアミド(PA)消費電流(A)3.2(12VDC)、1.6(24VDC)出力電流(mA)700相数1使用周囲温度(℃)-25~70コーティングなし使用電圧範囲(V)出力:DC30~56 (>48DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)DC48保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)-MTBF(時間)>1993000h(40℃)最低温度(℃)-25ロードレギュレーション-絶縁電圧(kV)1.5入力公称電圧(V)DC12~24入力電圧レンジ(V)10 → 32 dc出力数1相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)-材質(ラッチ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする