フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力電圧(V)
18 → 29.5 dc
注文コード
48375986
品番
2320555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・出力電圧・入力電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
18 → 29.5 dc
長さ(mm)
48
取付
DINレールマウント
定格電力(W)
24
最高温度(℃)
70
出力電流(A)
10
効率
92%
最低温度(℃)
-25
入力公称電圧(V)
24 dc
入力電圧レンジ(V)
18 → 32 dc
出力数
1