出力電圧(V)18 → 29.5 dc仕様●広範囲入力:あり●POWER BOOST ((IBOOST)):12.5A(-40℃~40℃(常時)、(UOUT)=24VDC)●Selective Fuse Breaking ((ISFB)):60A(12ms)●磁気によるヒューズ破損:B2/B4/B6●フィードバック電圧抵抗:35VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<10(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:02●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き51mm幅(mm)48取付DINレールマウント高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125シリーズQUINT定格電力(W)22電力(W)(出力)240最高温度(℃)70ディレーティング開始温度(℃)60~70 (2.5%/K)定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC67.2~154出力電流(A)10出力点数1接続方法ネジ材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製消費電流(A)3.5(96VDC)、3.1(110VDC)相数1使用周囲温度(℃)-25~70コーティングなし使用電圧範囲(V)出力:DC18~29.5 (>24DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)DC24保護クラスIRoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)18MTBF(時間)>1357000h(25℃)、>772000h(40℃)最低温度(℃)-25ロードレギュレーション-絶縁電圧(kV)-入力公称電圧(V)DC96~110入力電圧レンジ(V)67.2 → 154 dc出力数1相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)材質(ラッチ)-