出力電圧(V)5 → 18 dc仕様●広範囲入力:なし●POWER BOOST((IBOOST)):10A(-25℃~40℃(常時)、(UOUT)=12VDC)●Selective Fuse Breaking ((ISFB)):48A(12ms)●磁気によるヒューズ破損:B2/B4/C2●フィードバック電圧抵抗:<25VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<10(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:02●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き35mm幅(mm)32取付DINレールマウント高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125シリーズQUINT定格電力(W)11.8電力(W)(出力)96最高温度(℃)70ディレーティング開始温度(℃)60~70 (2.5%/K)定格出力電流(A)8入力電圧(V)DC9~18出力電流(A)8出力点数1接続方法ネジ材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製消費電流(A)12 (12V、(IBOOST))相数1使用周囲温度(℃)-25~70コーティングなし使用電圧範囲(V)出力:DC5~18 (>12DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)DC12効率89%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)15MTBF(時間)>1614000h(25℃)、>920000h(40℃)最低温度(℃)-25ロードレギュレーション-絶縁電圧(kV)-入力公称電圧(V)DC12入力電圧レンジ(V)9 → 18 dc出力数1相対湿度(%RH)≦95(結露なし)材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)材質(ラッチ)-