曜日別特売
TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066

TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066
TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066
TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066
TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066
TJY 10274K アイカセルサス AICA(アイカ工業) 48376066

アイカセルサス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)木目関連資料(5.77MB)注文コード48376066品番TJY 10274K
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95木目
関連資料:(5.77MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする