曜日別特売
1786187 Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト 48383993

Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズCLASSIC COMBICON IC注文コード48383993品番1786187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
極数3仕様UL認定、EAC. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC 5.08 mm反転プラグインコネクタ、ねじ接続付き. CLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタ。反転ピンコンタクトシステム、12 A / 320 V (クラスIII/2)定格の端子、0.2 → 2.5 mm :sup>:2 :/sup>:ねじ接続付き。これらのCLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタは、耐衝撃用に使用する反転ヘッダ及びコネクタに連結できます。18253及び18254から始まる品番にはスクリューフランジがあります。 18254及び18256 (IC 2、5 - STGF)から始まる品番には、スクリューフランジ付きのMSTBプラグを使用するねじ留め用ねじ付きフランジがあり、IDC-DFR組み立てフレームを用いてインライン又はパネルフィードスルー端子台にすることができます。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. プラグインモジュールによる簡単な基板の交換. 接触保護デバイス出力又は自由吊り下げケーブル / ケーブル接続用のピンコンタクト付き反転コネクタ. MSTB 2' 、5製品と組み合わせて使用可能. 最大コンタクト力による低温度上昇材質ナイロン取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズCLASSIC COMBICON IC端子種別埋め込みネジ定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48383799
2023-01-09
用途: 制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする