極数4仕様Phoenix Contact COMBICON PC 16 10.16 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PC 16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76 Aと高く、無制限の600 V UL認定を取得しています。COMBICON PC 16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC 6-16ヘッダとIPC 16プラグに挿入できます。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 10.16 mmピッチ材質ナイロン色緑取付方式パネルマウントピッチ(mm)10.16シリーズPOWER COMBICON PC端子種別埋め込みネジ定格電流(A)76RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス