曜日別特売
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139

EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139
EXP193 足つぼのっけ アルインコ 48385139

足つぼのっけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48385139品番EXP193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【乗るだけで足裏のコリを簡単ケアできるケアグッズ】足は心臓から一番遠く、重力の影響もあリ血が心臓に戻りにくいので、血流が滞りやすい部位です。仕事や家事などで長時間同じ姿勢を続けると、血流はより悪化しコリや疲労など全身に影響を及ぼすこともあります。足つぼのっけで、カンタンに足裏全体を刺激し、毎日の足の疲れを癒しましょう。
【乗り方いろいろ】はじめてや初心者の方は座ってのご使用をオススメします。慣れてきたら立って足踏みなどレベルに合わせて様々な使い方ができます。
【取り外してお好みの位置に】取り外しが可能なため、左右の間隔を開けたり前後に置くなど、体格や骨格に合わせて細かく調節できます。重ねて収納も出来るのでコンパクトに保管できます。
【ぐらつきを防ぐ滑り止め付】裏面の滑り止めクッションでぐらつきを防ぎ、快適に使用できます。

用途足裏マッサージに。足つぼマット/足つぼ/マッサージ/足裏マット/コンパクト/血行/血流/コリ/むくみ材質PP、EPE質量(g)約200耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24.5×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする