極数6仕様II 2 GD EEx e II. SEE00 ATEX2847U. UL、 CSA. See tech spec table for variances of parameters with respect to Standards and Approvals. Phoenix Contact Terminal Blocks. Compact terminal blocks in impact-resistant polyamide for direct mounting. Features and Benefits. Screw connection Touch-proof protected wire access points and screws Flammability rating UL 94V2材質ナイロン色グレー端子種別埋め込みネジ定格電流(A)30AWG24→12RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEX