曜日別特売
3045402 Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト 48385637

Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48385637品番3045402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数2仕様UT-COMBIコネクタ. CLIPLINE COMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。 ねじ接続材質ナイロン定格電圧(V)500端子種別埋め込みネジ定格電流(A)24AWG26→12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48383799
2023-01-09
用途: 制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする