※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38ブレーカ記号LS注文コード48386460品番DCMT070204-LS MT9005
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカ記号など10種類から選べます他の種類を見る 超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。