曜日別特売
DNGG150404-FS MT9015 難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG) 三菱マテリアル 48386776

精密ネガ インサート ブレーカ

DNGG150404-FS MT9015 難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG) 三菱マテリアル 48386776
DNGG150404-FS MT9015 難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG) 三菱マテリアル 48386776

難削材旋削加工用インサート MT9015 (DNGG)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76ブレーカ記号FS注文コード48386776品番DNGG150404-FS MT9015
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。

用途チタン合金:汎用切削形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MT9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FS等級記号G内接円IC(mm)12.7
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする