曜日別特売
3100046 Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア フエニックス・コンタクト 48387177

Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
MTKD-FE/CUNI
注文コード
48387177
品番
3100046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
MTKD熱電圧端子台. この特殊な端子台は、対応する測定回路で導体を均一化する熱電対の延長に使用します。 均一化導体は、200 ℃までの温度において対応する熱電対と同じ熱特性を持つ素材で作製 これにより、熱電対 / 端子台 / 均一化導体のジャンクションでの誤った熱電圧結果の防止と、EN60584 / DIN EN60584による基本値への準拠を保証
グレー
シリーズ
MTKD-FE/CUNI
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
1
AWG
24→12、24→14
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする