CCMT09T308-MS MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル 48387555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT09T308-MS MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル 48387555
CCMT09T308-MS MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル 48387555
CCMT09T308-MS MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル 48387555

難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)ブレーカ記号MS注文コード48387555品番CCMT09T308-MS MT9005
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。

用途
チタン合金:高速切削
形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする