フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UK 16 N BU
注文コード
48387597
品番
3006056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
青
シリーズ
UK 16 N BU
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
14 → 4