3260103 Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト 48387983

Phoenix Contact 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズ32601 Clipline注文コード48387983品番3260103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様PTPOWER95高電流フィードスルー端子台. 大型の導体でもすばやく簡単に接続できるようになりました。 プッシュイン接続が可能なPTPOWER 95高電流端子台では、最大95 mm2の導体を直接接続することができます。 端子ポイントを手動で開く必要はありません。. 最大95 mm2の大径ワイヤ及び最大232アンペアの電流に対応 簡単に接続可能(手動で端子ポイントを開く必要なし) 標準的なドライバでリリースボタンを押すだけで取り外し可能シリーズ32601 Clipline端子種別プッシュイン定格電流(A)232RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5ケーブルCSA(mm2)95レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)4 → 3 / 0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする