フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 棒端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(500個)
色
黄
黄
黒
グレー
青
オレンジ
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
0.25
0.25
1.5
2×0.75
2×4
2.5
4
ピン長さ(mm)
8
6
8
12
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48388184
品番
3203037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
12.5
色
黄
シリーズ
AI
絶縁方式
絶縁
ピン径(Φmm)
0.8
断熱材
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
8
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
0.25