フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 棒端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(100個)
1袋(500個)
色
赤
黄
黒
グレー
青
オレンジ
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
1
0.25
1.5
2×0.75
2×4
2.5
4
ピン長さ(mm)
12
6
8
12
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48388227
品番
3200674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
18.5
色
赤
シリーズ
AI
絶縁方式
絶縁
ピン径(Φmm)
1.5
断熱材
プラスチック
ピン長さ(mm)
12
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
1