曜日別特売
1409206 Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト 48389128

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
長さ(m)
1.5
注文コード
48389128
品番
1409206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
長さ(m)
1.5
許容電流(A)
30
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
シース色
黒
断面積(mm2)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
PRCコネクタ
許容電圧(V)
690

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする