※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97ブレーカ記号MS注文コード48389129品番DCMT11T304-MS MP9005
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカ記号など10種類から選べます他の種類を見る 超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。