商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:黒●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ / アクチュエータケーブル ? 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け注文コード48389986品番1669864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。