商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ A:M8●コネクタ B:M16●コネクタAのコンタクト数:10●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル. Phoenix Contactの多用途センサ / アクチュエータケーブル製品は、産業環境での使用に最適です。 このセンサ / アクチュエータケーブルは、優れた侵入保護により安全な接続が可能で、正確かつ信頼性の高いデータ伝送が必要な場合に最適です。. PURハロゲンフリー黒色 3及び4ポジションで使用可能 導体の色 茶、白、青、黒注文コード48390004品番1693717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。