商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12、コネクタ B:未処理終端、長さ:600mm、コネクタAのコンタクト数:4、シース色:黒、断面積:0.34 mm2、シース材質:ポリウレタン(PUR)、センサ / アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ / アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け注文コード48390083品番1694813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。