商品レビューを投稿する内容量1個仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:4●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け注文コード48390108品番1668302
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)