曜日別特売

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コネクタ A:RJ45●コネクタ B:RJ45●長さ:1m●芯数:4●コネクタBのコンタクト数:5●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)注文コード48390293品番1402499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コネクタ A:RJ45●コネクタ B:RJ45●長さ:1m●芯数:4●コネクタBのコンタクト数:5●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする