※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sensata / Crydom
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput RN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48394308
品番
CWU2450-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ
RoHS指令(10物質対応)
対応