※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Sensata / Crydom
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48394353
品番
CWU4850P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ
材質
ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)
45.7×33×58.4
質量(g)
81.53(2.88oz.)
取付方式
パネルマウント
時間
最大ターンオフ:30ms
材質(ハウジング)
UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)
-40~125
最大負荷電流(A)
50
入力電流(mA)
最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9
負荷力率
最小0.5
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
ターミナルタイプ
ネジ
最小電圧(V)
ターンオン:19DC/AC
最小負荷電流(A)
0.15
最大逆電圧(V)
-
最大ターンオン時間
20ms
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力/ベース)4000
最小電圧制御(V)
20ac/dc
最大電圧制御(V)
48dc、280ac
端子ねじサイズ
(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)
660
最小負荷電圧(V)
48