NP-WNGA080408GS3 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-WNGA080408GS3 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397845
NP-WNGA080408GS3 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397845
NP-WNGA080408GS3 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397845
NP-WNGA080408GS3 BC8210 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397845

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-WNGA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1個)切刃数3仕様ワイパー(仕上げ刃):なし注文コード48397845品番NP-WNGA080408GS3 BC8210
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途
高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGS材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする