PR Electronics
PR Electronics モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
極数:4●取り付けタイプ:プラグイン●端子方法:スクリュー●オス・メス:メス●色:黒●5910タイプ - CJCコネクタ. 5910は、チャンネル1用のCJCコネクタです。. 特長と利点. I.S装置用 4114、4116、4131、5114A、5115A、5116A、5131A、6331A、6335A、6337A、6350A、9113A、9116Aとの併用向け
注文コード
48401904
品番
5910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:4●取り付けタイプ:プラグイン●端子方法:スクリュー●オス・メス:メス●色:黒●5910タイプ - CJCコネクタ. 5910は、チャンネル1用のCJCコネクタです。. 特長と利点. I.S装置用 4114、4116、4131、5114A、5115A、5116A、5131A、6331A、6335A、6337A、6350A、9113A、9116Aとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)
対応