※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76ホーニングTS注文コード48402718品番NP-DNGA150412TS4 BC8110
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど50種類から選べます他の種類を見る 連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。