NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989
NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989
NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989
NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989
NP-CNGA120404GH4 BC8120 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48402989

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CNGA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.4切刃数4注文コード48402989品番NP-CNGA120404GH4 BC8120
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途
連続切削加工 ─ 中断続切削加工
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)1.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGH材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4等級記号G内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする