曜日別特売
NP-CNGA120412TA4 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48404976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CNGA120412TA4 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48404976
NP-CNGA120412TA4 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48404976
NP-CNGA120412TA4 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA) 三菱マテリアル 48404976

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-CNGA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)1.2切刃数4注文コード48404976品番NP-CNGA120412TA4 MB8120
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
断続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングTA材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4等級記号G内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする