商品レビューを投稿する内容量1個仕様圧着コネクタのタイプ:自動車(ワイヤシール付)●ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2、1.5 → 2.5 mm2、4.0 → 6.0 mm2●シリーズ:MCT●Pressmaster (MCT)携帯圧着工具圧着ダイ. Pressmaster MCT携帯圧着工具向け圧着ダイ製品です(品番 ; 492-9595 492-9595 )。 これらのMCT圧着工具ダイは、同軸、RJネットワーク、車載用、タイマなどの幅広いコネクタタイプで使用できます。注文コード48406104品番4300-3706/AAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。