PRESSMASTER
Pressmaster 圧着ダイセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ケーブルサイズ:1.46 mm, 5.18 mm●同軸タイプ:BT2002●シリーズ:Radiall●Radiallでは販売していません。 ダイセット ; 409-3595 409-3595 は、タイプBT54コネクタを圧着するためのシングルキャビティを採用しています。 このコネクタはセンターコンタクトの圧着が不要です。. ダイセット
注文コード
48406296
品番
4300-1847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:1.46 mm, 5.18 mm●同軸タイプ:BT2002●シリーズ:Radiall●Radiallでは販売していません。 ダイセット ; 409-3595 409-3595 は、タイプBT54コネクタを圧着するためのシングルキャビティを採用しています。 このコネクタはセンターコンタクトの圧着が不要です。. ダイセット