曜日別特売
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846

※使用例

チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846
チェリー3.0 レガートグラン ダブルMCセット(天井付) TOSO 48407846

レガートグラン ダブルMCセット(天井付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)3
チェリー
内容量1セット注文コード48407846品番チェリー3.0
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天然木ならではの、ひとつひとつ異なる豊かな表情が特徴のレガートグランです。
・レガートグランは、天然木の無垢パイン材を使用しています。マツ科の針葉樹で、大きくてやわらかな木目を持ち、素材自体もやわらかく加工性に優れた材質です。天然木は、色合い、年輪の幅や模様など、1本の木の中でもさまざまな表情があります。この模様が一般的に木目と呼ばれるもので、切り出した部位によりひとつひとつ異なります。その個性を活かし、木材の生命力を表現した天然木ならではの色、模様、質感のコンビネーションをお楽しみください。
・天井付
【特徴】
・優れた静音性・操作性の「静音車式ランナー」
・天井付ブラケットとスペンサーで、窓を大きく見せる事が出来ます。

セット内容レガートグランレール3.03m1本、レガートグランキャップストップ(左・右)1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット5コ、レガートグラン天井付ダブルブラケットスペーサー5コ、ネクスティランナー56コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×55)材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップMC(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、ネクスティキャップ(ナイロン)チェリータイプダブル寸法(m)3
注意
※取付の際は、レールを取り付けてからキャップを付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする