曜日別特売
1910393 Push in spring cage Terminal Block 6 way フエニックス・コンタクト 48409157

Push in spring cage Terminal Block 6 way

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48409157品番1910393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする