グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955

グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955
グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955
グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955
グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955
グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955
グレー3.0 レガートユニ シングルAセット(正面付) TOSO 48409955

レガートユニ シングルAセット(正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)3
グレー
内容量1セット注文コード48409955品番グレー3.0
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
【特徴】
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー

セット内容レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5コ、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)グレータイプシングル寸法(m)3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする