曜日別特売
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366
オーク4.0 ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) TOSO 48410366

ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)4
オーク
内容量1セット注文コード48410366品番オーク4.0
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・専用のウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルが作れます。
・片開きのセットです。
・正面付。

セット内容レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コオーク寸法(m)4
注意
※ブラケットは別途お求めください。
※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48409788
2025-10-22
用途: 室内設置用
株式会社エルシード建設業・工事業

画像はダブルなのに、実際に届いたものはシングル。
小さなテキスト部分に1本と書いてはあるが、非常に分かりづらい。
こんな詐欺まがいなことをしないでシングルの画像を使用すべき。
返品不可とのことで、より不満度が高い。
結局使用できず納期も遅い。
非常に不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする