グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734

 

グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734
グレー2.73 ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付) TOSO 48410734

ネクスティ カバートップⅡふさかけ付 ダブルMセット(パールベージュ正面付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法(m)2.73
内容量1セット注文コード48410734品番グレー2.73
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・キャップストップMはパールベージュになります。
・ふさかけセットです。
・光漏れを抑え、省エネ効果を高める、 カバートップⅡ。
・リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン、キャップストップM。
・簡単にリターンが止められる、キャップ一体型リターン金具付き。
・正面付。

仕様ふさかけ:ホワイトグレンセット内容レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー52コ、マグネットランナー2組、ダブルブラケット4コ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ(左・右)1組、カバートップ固定クリップⅡ4コ、ふさかけ2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm)グレータイプダブル寸法(m)2.73
注意
※カバートップⅡのカラーはダークになります。
※カバートップⅡセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上開けてください。
※カバートップⅡは完全遮光の効果はありません。
※キャップストップM設置時には、 レールと壁面の間に6mm程度の隙間が必要になります。
※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。
※キャップ一体型リターン金具設置にあたって、カーテン縫製時には、リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。リターン部分はピンフックを使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする