EEUHD1E682 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック) 48410793

EEUHD1E682 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック) 48410793
EEUHD1E682 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック) 48410793

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
電圧(V)DC25
静電容量(μF)6800
内容量1個注文コード48410793品番EEUHD1E682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5取付方式スルーホール電圧(V)DC25シリーズHD RADIAL寿命2000h許容差±20%動作温度(℃)-55~105リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)-リーク電流(μA)0.01以下リップル電流(mA)-リップル電流(A)2.04静電容量(μF)6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする