曜日別特売
JP-E20B 駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413507

 

JP-E20B 駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413507
JP-E20B 駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413507
JP-E20B 駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ カネソウ 48413507

駐輪パイプ スチール製 自転車・バイク盗難防止用 先付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本仕様駐輪台数:3~4台注文コード48413507品番JP-E20B
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。
納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。

用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。仕様駐輪台数:3~4台材質支柱:STK質量(kg)7.5支柱径(Φmm)42.7本体幅(mm)2000地上高さ(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする