※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
防振バー用すり割りスリーブ RSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48413595
品番
RSL-50-40-L126
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
本体外径(Φmm)
60
シャンク高さ(mm)
48.5
本体長さ(mm)
120
接続径
ワーク側:40
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
50