曜日別特売

QMAコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48414319品番QMA6551A1-005-3GT30G-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol QMA RF同軸4穴パネル取り付けジャックコネクタ. 4穴取り付けフランジを備えた、50 Ω QMA RF同軸パネル取り付けジャックコネクタです。 このQMA RF同軸パネル取り付けジャックは、金めっきの黄銅ボディと金めっきのコンタクトを備えています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする