タンガロイ
溝入れチップ TCGB27W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48414320
品番
TCGB27W15 TH10
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
溝入れ:15.5
最大溝深さ(mm)
6.4
最大突切り径(mm)
12.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
16.1