AMPHENOL
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48414328
品番
QMA6252A1-001-3GT30G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●接合型:ネジ●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol QMA RF同軸基板SMT取り付けジャック. 金めっきの黄銅ボディと金のコンタクトを備えた、50 Ω QMA RF同軸基板SMTライトアングル取り付けジャックです。
RoHS指令(10物質対応)
対応