曜日別特売
TCGB27W20 TH10 溝入れチップ TCGB27W タンガロイ 48414329

TCGB27W20 TH10 溝入れチップ TCGB27W タンガロイ 48414329
TCGB27W20 TH10 溝入れチップ TCGB27W タンガロイ 48414329

溝入れチップ TCGB27W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48414329品番TCGB27W20 TH10
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃幅(mm)溝入れ:20.5最大溝深さ(mm)6.4最大突切り径(mm)12.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)21.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする