RADIALL
Radiall 高周波リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
12dc
注文コード
48417277
品番
R516332100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法(mm)
-
質量(g)
-
取付方式
基板実装
接点構成
SPDT
インピーダンス
50Ω
動作温度
85℃
寿命
-
標準電流(mA)
-
接点材質
銅
コイル抵抗(Ω)
205
コイル電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.4
挿入損失(dB)
0.5
コイル電力(W)
5
最大動作周波数(GHz)
8
アイソレーション適合
40dB
ラッチ
あり