RADIALL
Radiall 高周波リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48417304
品番
R570413000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
挿入損失:0.50 dB @ 18 GHz 、 アイソレーション:60 dB @ 18 GHz 、 インピーダンス:50Ω 、 接点構成:SPDT 、 コイル電圧:28V 、 動作温度 Max:+85℃ 、 18 GHz フェイルセーフ SPDT リレー
RoHS指令(10物質対応)
対応