122788 H 練ゴムNo.1 ホルベイン画材 48418730

122788 H 練ゴムNo.1 ホルベイン画材 48418730
122788 H 練ゴムNo.1 ホルベイン画材 48418730

H 練ゴムNo.1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48418730品番122788
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

デッサンに最適
美術授業での定番品
材質:ラバー。サイズ:48×12×85mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質ラバー寸法(mm)48×12×85
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする