曜日別特売
R-78C15-1.0 Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(42個)注文コード48422107品番R-78C15-1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様汎用安全 EN60950-1 2006 + A11 2009 + A1 2010 スタンバイ電力 EN62301 2005. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 68 ℃超で出力ディレーティング. R-78Cxx 1.0Lシリーズシングル出力DC/DCコンバータ. R-78C 1.0 1A SIP3シングル出力DC-DCコンバータは、LM78XXリニアレギュレータとピン互換があります。 これらのSIP3シングル出力DC-DCスイッチングレギュレータは、無駄になるエネルギーがほとんどないため、長さ(mm)11.6幅(mm)8.5質量(g)2タイプ-取付方式スルーホール奥行(mm)10.4シリーズR-78C-1.0消費電力(W)-定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)1000保護機能-効率96%(min)、94%(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-電圧調整範囲(V)-リップルノイズ100mV Pk-PkパッケージSIP 3最低温度(℃)-40静止電流(mA)1(typ.)ロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション±0.2%入力電圧レンジ(V)18~42(DC)静電容量(μF)470/6800(max.)出力数1MTBF平均故障間隔(h)8600×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする